Referenties
SKF:115X150X12 HMSA10 RG
Rubix:04085466
Fabrikant:522503
EAN:7316573386735

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 115X150X12 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 129,3 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,62 excl. BTW
/ stuk
€ 17,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
