Referenties
SKF:35X58X10 HMSA10 V
Rubix:04084276
Fabrikant:513144
EAN:7316572544747

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 35X58X10 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,9 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,00 excl. BTW
/ stuk
€ 14,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
