Referenties
SKF:38X50X7 HMSA10 RG
Rubix:04084300
Fabrikant:512542
EAN:7316572033548

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 38X50X7 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,8 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
