Referenties
SKF:230X260X15 HMS5 RG
Rubix:04084920
Fabrikant:516403
EAN:7316572553923

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 230X260X15 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 284,5 g |
| Binnendiameter | 230 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,65 excl. BTW
/ stuk
€ 66,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
