Referenties
SKF:38X50X7 CRW1 V
Rubix:04081549
Fabrikant:512543
EAN:0085311014298

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 38X50X7 CRW1 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,3 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,48 excl. BTW
/ stuk
€ 19,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
