Referenties
SKF:70X110X12 HMSA10 RG
Rubix:04085390
Fabrikant:506218
EAN:7316572553022

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 70X110X12 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82,1 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
