Referenties
SKF:55X100X8 CRW1 R
Rubix:04082328
Fabrikant:508796
EAN:0085311024273

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 55X100X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45,3 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,24 excl. BTW
/ stuk
€ 24,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
