OLIEKEERRING 240X270X15 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67048712
Rubix:04111045
Fabrikant:67048712

Productdetails : OLIEKEERRING 240X270X15 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 376 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,21 excl. BTW
/ stuk
€ 236,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden