OLIEKEERRING 38X55X7 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67122477
Rubix:04111777
Fabrikant:67122477

Productdetails : OLIEKEERRING 38X55X7 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,89 excl. BTW
/ stuk
€ 25,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
