Referenties
SKF:190X220X15 HMSA10 V
Rubix:04085373
Fabrikant:518179
EAN:7316572547823

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 190X220X15 HMSA10 V
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 257,8 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,15 excl. BTW
/ stuk
€ 129,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 70 dagen
