SMC SMOORVENTIEL ASR430F-02-06S-F20

ASR-serie PFC-spaarventiel

Zie technische informatie
Referenties
SMC:ASR430F-02-06S-F20
Rubix:05276862
SMC SMOORVENTIEL ASR430F-02-06S-F20
Technische samenvatting
Type koppelinggas 1/4' mannelijk
Typeklep
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASR430F-02-06S-F20


ASR/ASQ (PFC/QFC-ventiel) kan het luchtverbruik met 25% verminderen. Het PFC-regelventiel heeft een drukregelaar en een snelheidsregelfunctie, terwijl het QFC-regelventiel een snelle uitlaat en een snelheidsregelfunctie voor cilinders biedt. De ASR/ASQ-serie met snelfittingen (druk-/stroomventiel) kan het luchtverbruik met wel 40% verminderen. Het drukventiel heeft een regelaar met een terugslagklep en een debietbegrenzer. De debietregelaar heeft een uitlaat- en sneltoevoerventiel en een debietbegrenzer.
Energiebesparende debietbegrenzer, asr-serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 1/4' mannelijk
Typeklep
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,63 excl. BTW
/ stuk
28,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen