Referenties
Festo:VFOE-LE-T-G18-Q8
Rubix:A0238005
Fabrikant:8068727
EAN:4052568301118

Technische samenvatting
| Type koppeling | qs-8 (aansluiting 1) en g1/8 (aansluiting 2) |
|---|---|
| Type | eenzijdig werkende debietbegrenzer voor de afvoerlucht |
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LE-T-G18-Q8 8068727
Pneumatisch handbediend regelventiel met een werkdrukbereik van 0,2 tot 10 bar. Standaard nominaal debiet 165 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | qs-8 (aansluiting 1) en g1/8 (aansluiting 2) |
| Type | eenzijdig werkende debietbegrenzer voor de afvoerlucht |
| Materiaal | pbt (behuizing) |
| Debiet | 10200 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | vfoe-le |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden