Referenties
SMC:ASP430F-F02-08S
Rubix:05288478
Fabrikant:ASP430F-F02-08S
EAN:3618035527521

Technische samenvatting
| Type koppeling | push-in-koppeling voor ø8 mm buis + r1/4 (bspt) cilinderzijde schroefdraad; g1/8 pilootpoort |
|---|---|
| Type | snelheidsregelaar (debietregelaar) met geïntegreerde pilootgestuurde terugslagklep (asp series, one-touch push-in-connector) |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASP430F-F02-08S
De ASP-serie is een snelheidsregelaar met een geïntegreerde gestuurde terugslagklep. Deze combinatie maakt het mogelijk om de cilindersnelheden te regelen en maakt tijdelijke tussenstops mogelijk. Alle messing componenten van de ASP zijn standaard elektroloos vernikkeld en biedt 360 graden vrijheid voor de montagerichting van de buis.
•Poortmaat: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm en Ø 1/4" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.
Behuizinggrootte: 4 (1/4 Basis)
Poortmaat: F02 (Cilinderzijde [R[PT] 1/4] Pilootpoort [G[PF] 1/8])
Geschikte buisbuitendiameter: Ø8
Op bestelling: Geen
Borgmoer: Standaard (Zeskant)
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm en Ø 1/4" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.
Behuizinggrootte: 4 (1/4 Basis)
Poortmaat: F02 (Cilinderzijde [R[PT] 1/4] Pilootpoort [G[PF] 1/8])
Geschikte buisbuitendiameter: Ø8
Op bestelling: Geen
Borgmoer: Standaard (Zeskant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x48x37 mm |
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Type koppeling | push-in-koppeling voor ø8 mm buis + r1/4 (bspt) cilinderzijde schroefdraad; g1/8 pilootpoort |
| Type | snelheidsregelaar (debietregelaar) met geïntegreerde pilootgestuurde terugslagklep (asp series, one-touch push-in-connector) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,06 excl. BTW
/ stuk
€ 43,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden