Referenties
INA:GWH14-B
Rubix:03145268
Fabrikant:GWH14
EAN:4054362377030

Documenten
Productdetails : INA GWH 14 B LINEAIR ASBOK
Asbock GWH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Asdiameter | 14 mm |
| Serie | gwh |
| Hoogte | 36,5 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,45 excl. BTW
/ stuk
€ 144,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
