INA GW 20 LINEAIR ASBOK

Asbeugel GW

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GW20
Rubix:03110308
Fabrikant:0014216620000
EAN:4012802041965
INA GW 20 LINEAIR ASBOK
Technische samenvatting
Asdiameter20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GW 20 LINEAIR ASBOK


Assteunblokken worden gebruikt om assen te ondersteunen en de uiteinden van de as te positioneren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Asdiameter20 mm
Materiaalstaal
Seriegw
Hoogte50 mm
Breedte20 mm
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,44 excl. BTW
/ stuk
41,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen