Referenties
INA:FW50
Rubix:03145254
Fabrikant:0053395700000
EAN:4054362366256
Documenten
Productdetails : INA FW 50 B ASGELEIDING
Asbock met flens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Serie | fw |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,47 excl. BTW
/ stuk
€ 309,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen

