Referenties
INA:GWN12-B
Rubix:03110352
Fabrikant:0072796200000
EAN:4054362377078



Documenten
Productdetails : INA GWN 12 B LINEAIR ASBOK
Asbock GWN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Asdiameter | 12 mm |
| Materiaal | aluminiumlegering of drukgietzink |
| Serie | gwn |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,44 excl. BTW
/ stuk
€ 144,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
