Referenties
Ewellix:LSCS16
Rubix:03092197
Fabrikant:M/2201558
EAN:4064329174961



Documenten
Productdetails : EWELLIX LSCS 16 ASBOK ALUMINIUM
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Asblok
Sterke punten
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 430x430x640 mm |
| Gewicht verpakking | 43,7 g |
| Asdiameter | 16 mm |
| Serie | standard iso 3 series |
| Hoogte | 35,5 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Dikte | 15 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,14 excl. BTW
/ stuk
€ 48,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
