FESTO ASTAP EAMB-34-6-25X26-23X27 558037

Astap EAMB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMB-34-6-25X26-23X27
Rubix:05115710
Fabrikant:558037
EAN:4052568204624
FESTO ASTAP EAMB-34-6-25X26-23X27 558037

Technische samenvatting

Typeastap eamb, ksk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ASTAP EAMB-34-6-25X26-23X27 558037


astap EAMB-34-6-25X26-23X27 voor aanpassende aandrijvingen met holle as Opnamediameter 1=25 mm, Opnamediameter 2=23 mm, Grootte=120, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5500 1/min
Drive shaft EAMB-34-6-25X26-23X27 558037

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht204,42 g
Typeastap eamb, ksk
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 157,07 excl. BTW
/ stuk
€ 190,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen