Referenties
SMC:F5100
Rubix:05261932
Fabrikant:F5100
EAN:3618036107760

Documenten
Productdetails : SMC FLENS F5100
De C95 is ISO, VDMA24562 uitwisselbaar, en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Behalve de standaardkussens en slijtageband gebruikt de C95 een "zwevende" kussenafdichting die de werking sterk verbetert. De "8-vorm"-afdichting van SMC verzekert een cycluslevensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1680 g |
| Type | voor-/achterklem |
| Aansluiting 1 | 55 mm |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,06 excl. BTW
/ stuk
€ 84,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen