• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.557)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Werkplaatsmachines(247)
    • Hijs-, hef- en trekmaterialen(2.284)
    • Intern transport(8.004)
    • Stroomaggregaten(7)
    • Reinigingsmateriaal/uitrusting(2.231)
    • Klimmaterialen(704)
    • Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling(48)
    • Magazijn inrichting(1.795)
    Bekijk Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    • Hogedrukreinigers(978)
    • Professionele stof -en waterzuigers(1.009)
    • Vloerreinigers(207)
    • Onderdelen ontvettings- en reinigingsapparaten(37)
    Bekijk Reinigingsmateriaal/uitrusting
    1. Rubix Categorieën
    2. Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    3. Reinigingsmateriaal/uitrusting
    4. Professionele stof -en waterzuigers
    5. Vloerzuigers
    6. Nat- en droogzuigers
    7. KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVR 100/75-PP EF 400V

    KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVR 100/75-PP EF 400V

    Nat- en droogzuigers Kärcher

    Zie technische informatie

    Referenties

    Kärcher:INDUSTRIEEL IVR 100/75-PP EF 400V
    Rubix:A0091588
    Fabrikant:9.978-765.0
    EAN:4054278002040
    KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVR 100/75-PP EF 400V
    brand logo

    Productdetails : KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVR 100/75-PP EF 400V


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER ATTIX 30-01 220-240VBOSCH STOFZUIGER GAS 55 M AFC (NL+LUX)METABO ALLESZUIGER ASA 30 M PCKARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 30/1 TACT LKARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVR-L 100/40 SC 400VMETABO ALLESZUIGER ASA 25 L PC 602014000NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER ATTIX 33-01 IC 220-240VNILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER ATTIX 751-11 - 302001523BOSCH STOFZUIGER GAS 35 L AFC (NL+LUX)NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER AERO 21-21 PC - 107406601METABO ALLESZUIGER AS 20 L PC 602083000KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVR-L 100/24-2 TC ME 230VKARCHER INDUSTRIELE STOFZUIGER IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0BOSCH STOFZUIGER GAS12-25LS NL/LUX DOOS 06019S3100SPARTEX STOF WATERZUIGER R2D 271EPX - 866313 (OUD 839948)
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap