FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-N1/2-D-O-MIDI-T18-EX4 4772777
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:LFR-N1/2-D-O-MIDI-T18-EX4
Rubix:05116039
Fabrikant:4772777
EAN:4052568418717

Technische samenvatting
| Materiaal | zinkgiet (huis); gesmeed/gewalste aluminiumlegering (filterkom) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-N1/2-D-O-MIDI-T18-EX4 4772777
LFR-N1/2-D-O-MIDI-T18-E& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | zinkgiet (huis); gesmeed/gewalste aluminiumlegering (filterkom) |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 55 mm |
| Volumestroom | 3400 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,82 excl. BTW
/ stuk
€ 141,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen