INA K 81216 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatie

Referenties

INA:K81216-TV/0-8
Rubix:03117420
Fabrikant:0005915649064
EAN:4054362426592
INA K 81216 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 81216 TV ROLLENKRANS AXIAAL


Cilinderrollager axiaal 812. . -M, eenrijig
Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K812, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x115x115 mm
Logistiek gewicht230 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte11 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca201000 N
Seriek812..-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental990 rpm
Grenstoerental2900 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a630000 N
Aangepaste tariefcode84825000
107,55 excl. BTW
/ stuk
130,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen