INA 81109 TV CILINDERTAATSLAGER

Axiaal cilinderlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:81109-TV
Rubix:03116010
Fabrikant:0002403380000
EAN:4012802439823
INA 81109 TV CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA 81109 TV CILINDERTAATSLAGER


Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x65x65 mm
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte14 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca59000 N
Serie811
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental1970 rpm
Grenstoerental5200 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a163000 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
70,14 excl. BTW
/ stuk
84,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen