INA 81111 TV CILINDERTAATSLAGER

Axiaal cilinderlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:81111-TV
Rubix:03110498
Fabrikant:0007105470000
EAN:4012802470949
INA 81111 TV CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA 81111 TV CILINDERTAATSLAGER


Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x78x78 mm
Logistiek gewicht233 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte16 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca90000 N
Serie811
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental1330 rpm
Grenstoerental4350 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a300000 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
98,24 excl. BTW
/ stuk
118,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen