Referenties
INA:81117-TV
Rubix:03116016
Fabrikant:0005363000000
EAN:4012802554076

Productdetails : INA 81117 TV CILINDERTAATSLAGER
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 112000 N |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 1070 rpm |
| Grenstoerental | 2950 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 385000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,45 excl. BTW
/ stuk
€ 230,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen