INA K 89418 M ROLLENKRANS AXIAAL
Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS
Zie technische informatieReferenties
INA:K89418-M/+6-8
Rubix:03115239
Fabrikant:0096422771561
EAN:4054362427186



Productdetails : INA K 89418 M ROLLENKRANS AXIAAL
Axiale cilinderrolkooi K894, eenzijdig werkend, tweerijig, combineerbaar met axiale lagerschijven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 3040 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 680000 N |
| Serie | k894 |
| Koker | messing |
| Gewicht | 3,04 kg |
| Dikte | 20 mm |
| Referentietoerental | 840 rpm |
| Grenstoerental | 2040 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 2200000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.093,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.323,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
