INA 81252 M CILINDERTAATSLAGER

Axiaal cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:81252-M
Rubix:03116078
Fabrikant:0016351150000
EAN:4012802417685
INA 81252 M CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter260 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte79 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 81252 M CILINDERTAATSLAGER


Axiaal cilinderlager 812..-M, enkelrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)79x360x360 mm
Logistiek gewicht25990 g
Binnendiameter260 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte79 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca1450000 N
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental310 rpm
Grenstoerental930 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a5400000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
5.829,82 excl. BTW
/ stuk
7.054,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen