INA 81140 M CILINDERTAATSLAGER

Axiaal cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:81140-M
Rubix:03116034
Fabrikant:0005074580000
EAN:4012802126686
INA 81140 M CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 81140 M CILINDERTAATSLAGER


Axiaal cilinderlager 811..-M, enkelrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x250x250 mm
Logistiek gewicht4378 g
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte37 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca390000 N
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental550 rpm
Grenstoerental1280 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a1550000 N
Aangepaste tariefcode84825000
1.693,77 excl. BTW
/ stuk
2.049,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen