INA 89418 M CILINDERTAATSLAGER

Axiaal cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:89418-M
Rubix:03116130
Fabrikant:0096422690000
EAN:4054364114565
INA 89418 M CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 89418 M CILINDERTAATSLAGER


Axiale cilinderlagers 893, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K893, GS, WS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x190x190 mm
Logistiek gewicht9940 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte60 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca680000 N
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental850 rpm
Grenstoerental2040 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a2200000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
2.733,99 excl. BTW
/ stuk
3.308,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen