Referenties
INA:81164-M
Rubix:03116045
Fabrikant:0016345420000
EAN:4012802030938

Productdetails : INA 81164 M CILINDERTAATSLAGER
Axiaal cilinderlager 811..-M, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 20740 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 1100000 N |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 280 rpm |
| Grenstoerental | 800 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 4750000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.093,51 excl. BTW
/ stuk
€ 6.163,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen