INA K 81134 TV ROLLENKRANS AXIAAL
Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS
Zie technische informatieReferenties
INA:K81134-TV/0-8
Rubix:03117384
Fabrikant:0032120099064
EAN:4012802266047

Productdetails : INA K 81134 TV ROLLENKRANS AXIAAL
Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K811, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 360000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 570 rpm |
| Grenstoerental | 1510 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 1380000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 531,45 excl. BTW
/ stuk
€ 643,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen