Referenties
INA:89426-M
Rubix:03116138
Fabrikant:0096424390000
EAN:4054364114572

Productdetails : INA 89426 M CILINDERTAATSLAGER
Axiale cilinderlagers 893, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K893, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x270x270 mm |
| Logistiek gewicht | 26960 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 1340000 N |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 530 rpm |
| Grenstoerental | 1420 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 4600000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.695,12 excl. BTW
/ stuk
€ 5.681,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
