Referenties
Iscar:HFHR 25-75-3T25
Rubix:A0239295
Fabrikant:2500023

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFHR 25-75-3T25 2500023
HFHR/L-3T - Integral holders for facing, Dmin. 25 mm
Iscar axiaal steekhouder hfhr 25-75-3t25 2500023
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 630 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 152x50x50 mm |
| Gewicht verpakking | 700 g |
| Type | iscar axiaal steekhouder hfhr 25-75-3t25 2500023 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,00 excl. BTW
/ stuk
€ 234,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen