Referenties
Iscar:DGN 2202C IC328
Rubix:20790368
Fabrikant:6002421

Productdetails : ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 2202C IC328 6002421
DGN/DGNC/DGNM-C - Gebruikt voor het scheiden van staven, harde materialen en zware toepassingen. Een positieve hark, enkel gat met een negatieve landing en schouders. Lage tot middelhoge toevoeren. DGNC - met koelingsgaten, DGNM - enkel uiteinde voor zeer diepe toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,7 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,2 g |
| Type | iscar do-grip steekplaat dgn 2202c ic328 6002421 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 324,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen