Referenties
Iscar:HFHR 25-75-4T25
Rubix:A0165488
Fabrikant:2500187

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFHR 25-75-4T25 2500187
HFHR/L-4T - Integral holders for facing, Dmin. 25 mm.
Iscar axiaal steekhouder hfhr 25-75-4t25 2500187
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 638 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x49x49 mm |
| Gewicht verpakking | 703 g |
| Type | iscar axiaal steekhouder hfhr 25-75-4t25 2500187 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,00 excl. BTW
/ stuk
€ 234,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen