Referenties
Iscar:DGTR 20B-3D40
Rubix:A0165512
Fabrikant:2301400

Productdetails : ISCAR HOUDER DGTR 20B-3D40 2301400
DGTR/L-B/BC-D - Integral shank, reinforced (with and without coolant holes) parting and grooving tools for double-ended inserts.
Versterkte parting & grooving toolhouder ISCAR DGTR 20B-3D40 (2301400) voor rechter snijrichting. Totale lengte 140 mm en snijbreedte 3–3,18 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 348 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 431 g |
| Type | iscar houder dgtr 20b-3d40 2301400 |
| Lengte | 140 mm |
| Serie | dgtr/l-b/bc-d |
| Materiaal | staal |
| Richting | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,00 excl. BTW
/ stuk
€ 188,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen