Referenties
Festo:CRHNC-100
Rubix:05097100
Fabrikant:176942
EAN:4052568143831

Documenten
Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING CRHNC-100 176942
Voetbevestiging CRHNC-100 corrosiebestendig Grootte=100, Gebaseerd op norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Type | voetbevestiging crhnc-100 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,21 excl. BTW
/ stuk
€ 184,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen