Referenties
Festo:EAMM-A-P5-28B-40A
Rubix:05116106
Fabrikant:562641
EAN:4052568209209

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P5-28B-40A 562641
Axiaalkit EAMM-A-P5-28B-40A Grootte=26, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial kit EAMM-A-P5-28B-40A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 113 g |
| Type | axiale kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,03 excl. BTW
/ stuk
€ 96,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen