FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-8-8/100-S6 538937

SMBR Montageset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMBR-8-8/100-S6
Rubix:05119026
Fabrikant:538937
EAN:4052568049904
FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-8-8/100-S6 538937

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-8-8/100-S6 538937


Bevestigingsset SMBR-8-8/100-S6 Voor de bevestiging van cilindersensoren met type 8 sleuf op ronde cilinders in de maten 8 tot 100 mm, hittebestendig tot 150° C. Grootte=8, Ontwerp=voor T-sleuf, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=4, Materiaalinformatie=(* Vrij van koper en PTFE, * Voldoet aan RoHS), Materiaalinformatie, behuizing=(* Smeedaluminiumlegering, * Geanodiseerd, * Hooggelegeerd staal, niet corrosief)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)145x145x17 mm
Logistiek gewicht23,95 g
Typemontageset
Aansluiting 18 mm
Diameter zuiger100 mm
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode73182900
€ 9,38 excl. BTW
/ stuk
€ 11,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden