Kogeltaatslager SKF 52230 M, Binnendiameter: 130 mm | Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 52 mm
Axiaalkogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:52230 M
Rubix:03048216
Fabrikant:39839
EAN:7316570182040

Productdetails : SKF 52230 M KOGELTAATSLAGER
Om onze lagers aan te vullen levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterhulzen, uittrekhulzen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 89x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 11340 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Lagertype | dubbel effect |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | messing |
| Afdichting | abstreifer |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.857,92 excl. BTW
/ stuk
€ 2.248,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen