Referenties
INA:81238-M
Rubix:03116070
Fabrikant:0016372580000
EAN:4012802416930

Productdetails : INA 81238 M CILINDERTAATSLAGER
Axiaal cilinderlager 812..-M, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x270x270 mm |
| Logistiek gewicht | 12110 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 880000 N |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 480 rpm |
| Grenstoerental | 1250 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 3000000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.501,72 excl. BTW
/ stuk
€ 3.027,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen