INA AXK 85110 A NAALDTAATSLAGERKOOI
Axiale naaldrol en kooi-assemblage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:AXK85110-A/0-10
Rubix:03110564
Fabrikant:0000357429065
EAN:4047643173216

Documenten
Productdetails : INA AXK 85110 A NAALDTAATSLAGERKOOI
Ondersteunt grote axiale en radiale belastingen in één richting. Stijfheid en hoge draagkracht.
Axiale naaldlager en kooi samenstelling, enkel richting, volgens DIN 5405-2
Sterke punten
Ondersteunt grote axiale en radiale belastingen in één richting. Stijfheid en hoge draagkracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 58000 N |
| Serie | axk |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1220 rpm |
| Grenstoerental | 2950 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 290000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,51 excl. BTW
/ stuk
€ 46,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen