3M HOOKIT STEUNSCHIJF STANDAARD MET AANSLUITING 5/16' D. 150

Back-up pad

Zie technische informatie
Referenties
3M:50392
Rubix:23207024
Fabrikant:7000032142
EAN:04046719053407
3M HOOKIT STEUNSCHIJF STANDAARD MET AANSLUITING 5/16' D. 150
Technische samenvatting
Diameter150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M HOOKIT STEUNSCHIJF STANDAARD MET AANSLUITING 5/16' D. 150


Krijg optimale stofafzuiging met 3M™ Hookit™ Back-up Pad. Onze Back-up Pads van schuim met hoge dichtheid, een vlak en stijf midden en zachte randen bieden meer flexibiliteit aan de randen met de configuratie met middengaten en de beste stofafzuiging met directe stroomgeleiding. Gebruik 3M™ Hookit™ Back-up Pad voor meer flexibiliteit aan de randen. Onze Back-up Pads van schuimrubber met hoge dichtheid, vlakke, stijve kern en zachte rand bieden meer flexibiliteit aan de randen met de configuratie met middelste gaatjes. De gaten van verschillende grootte in een spiraalvormig patroon bieden een directe afzuiging om de stofafzuiging te optimaliseren, wat resulteert in een schoner schuurmiddel dat langer meegaat.

Sterke punten

•Equalise air flow with different hole sizes to provide best extraction
Get excellent extraction from spiral hole pattern
Choose from soft or standard firmness
Suitable for 3M™ Hookit™ Abrasives
Hole patterns provide escape route for dust, improve dust extraction
3M™ Hookit™ attachment system provides easy disc changes and optimizes disc life

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter150 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
355,35 excl. BTW
/ 5 stuks
429,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen