BAHCO BETONBOOR SDS MAX 4S 24-320MM 4656-24-320

BAHCO BETONBOOR SDS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:4656-24-320
Rubix:A0765565
Fabrikant:4656-24-320
EAN:7314150387267
BAHCO BETONBOOR SDS MAX 4S 24-320MM 4656-24-320

Technische samenvatting

Totale lengte320 mm
Boordiameter24 mm
Snijlengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BETONBOOR SDS MAX 4S 24-320MM 4656-24-320


Bahco betonboor SDS Max 4656-24-320 met 4 carbide snijkanten voor snel en precies boren in gewapend beton, metselwerk en natuur/kunststeen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte320 mm
Boordiameter24 mm
Snijlengte200 mm
Materiaal mantelcarbide
Type schachtsds max
€ 95,81 excl. BTW
/ stuk
€ 115,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen