Referenties
Stanley:0-63-022
Rubix:10133425
EAN:3253560630225

Productdetails : STANLEY PISTOOLGREEP RATEL-BIT-SET 25-DLG 0-63-022
Pistol grip screwdriver set, ratcheting screwdriver with rotation control switch
Sterke punten
• 1 plooibare pistoolgreep ratel-bit
• 1 verlengstuk
• 2 lange bits : Phillips® n°2 - Parallel 6 mm
• 12 standaard bits : Phillips® n°1, n°2, n°3 - Parallel 5, 6, 7 mm - Torx® T10, T15, T20 - Zeskant 3, 4, 5 mm
• 6 doppen 5, 6, 8, 9, 10, 11 mm
• 1 verlengstuk
• 2 lange bits : Phillips® n°2 - Parallel 6 mm
• 12 standaard bits : Phillips® n°1, n°2, n°3 - Parallel 5, 6, 7 mm - Torx® T10, T15, T20 - Zeskant 3, 4, 5 mm
• 6 doppen 5, 6, 8, 9, 10, 11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 52,5x168x248 mm |
| Gewicht verpakking | 700 g |
| Lengte | 215 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,75 excl. BTW
/ stuk
€ 29,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen