Referenties
Bahco:4415-3.25
Rubix:A0768377
Fabrikant:4415-3.25
EAN:7314150394265



Productdetails : BAHCO HSS-R BOOR 3.25 2D 4415-3.25
Bahco HSS-R spiraalboor 4415-3.25 voor metaal. Ø 3,25 mm, totale lengte 65 mm en snijlengte 36 mm. Oxidecoating, DIN 338N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,25 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | oxide coating |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,09 |
| Schacht | cilindrische schacht (schachtdiameter = 3,25 mm) |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | bronze, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal, roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 3,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen