COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1700-204A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:861.1-1700-204A1-GMGC34
Rubix:A0433059
Fabrikant:6268295
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1700-204A1-GM GC34
Technische samenvatting
Boordiameter17 mm
Totale lengte318 mm
Snijlengte206,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1700-204A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17 mm
Totale lengte318 mm
Snijlengte206,8 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1647
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat18 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
964,13 excl. BTW
/ stuk
1.166,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen