Referenties
Bahco:4415-8.50
Rubix:A0768365
Fabrikant:4415-8.50
EAN:7314150394388



Productdetails : BAHCO HSS-R BOOR 8.50 4415-8.50
BAHCO HSS-R spiraalboor voor metaal met Ø8,5 mm en totale lengte 117 mm (snijlengte 75 mm). Cilindrische schacht, oxidecoating en DIN 338N (118°).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | oxidecoating |
| Slijpen | gerolde groeven (rolled flute) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons; messing; koolstofstaal; gietijzer; gelegeerd staal; roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
