BAHCO SLANGENBOOR 11MM 9626-11

BAHCO SLANGENBOOR

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:9626-11
Rubix:10071610
Fabrikant:9626-11
EAN:7314150388851
BAHCO SLANGENBOOR 11MM 9626-11

Technische samenvatting

Totale lengte230 mm
Boordiameter11 mm
Materiaal mantelstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLANGENBOOR 11MM 9626-11


Bahco slangenboor 9626-11 voor hout met 11 mm boordiameter en 230 mm totale lengte. CrV-staal, gelakt tegen roest, met zeskant schacht voor stevige opsluiting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte230 mm
Boordiameter11 mm
Materiaal mantelstaal
Diameter handvat10,5 mm
Type schachtzeshoekig
Snijlengte155 mm
€ 22,79 excl. BTW
/ stuk
€ 27,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen